Startseite

LOVATO - LOVLPFSL1203 SEL.LUM.A FILO MET.VERDE LEVA CORTA 0-1 - LPFSL1203

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFSL1203 SEL.LUM.A FILO MET.VERDE LEVA CORTA 0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 0

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975272817

Artikelnummer

LOVLPFSL1203

Herstellernummer

LPFSL1203

Hersteller

LOV

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

0

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Frontmontage:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Operatore selettore luminoso 30mm serie Platinum metallica a filo, 2 posizioni, 0 - 1. Verde