Startseite

LOVATO - LOVLPFS220 SELETTORE A FILO MET.LEVA LUNGA 0-1 - LPFS220

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFS220 SELETTORE A FILO MET.LEVA LUNGA 0-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975272695

Artikelnummer

LOVLPFS220

Herstellernummer

LPFS220

Hersteller

LOV

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Frontschildgröße:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPFS220 - SELETTORE A FILO MET.LEVA LUNGA 0-1