Startseite

LOVATO - LOVLPFQL103 PULS.LUM.FILO MET.PASSO-PASSO RAS.VERDE - LPFQL103

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFQL103 PULS.LUM.FILO MET.PASSO-PASSO RAS.VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975295595

Artikelnummer

LOVLPFQL103

Herstellernummer

LPFQL103

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Aluminium

Höhe der Öffnung:

30 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPFQL103 - PULS.LUM.FILO MET.PASSO-PASSO RAS.VERDE