Startseite

LOVATO - LOVLPFQ103 PULS.A FILO MET.PASSO-PASSO RASATO VERDE - LPFQ103

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFQ103 PULS.A FILO MET.PASSO-PASSO RASATO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 30 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975295489

Artikelnummer

LOVLPFQ103

Herstellernummer

LPFQ103

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Operatore pulsante passo-passo 30mm serie Platinum metallica a filo, rasato. Blocco e sblocco a pressione, verde