LOVATO - LOVLPFD06 INTERFACCIA A FILO RJ45 - LPFD06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - RJ45
Polzahl - 0
Bemessungsstrom - 0.6 A
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975296066
Artikelnummer
LOVLPFD06
Herstellernummer
LPFD06
Hersteller
LOV
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
RJ45
Polzahl:
0
Bemessungsstrom:
0.6 A
Verschmutzungsgrad:
3
Tiefe:
31.1 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
38 mm
Montageart:
Direktmontage


