Startseite

LOVATO - LOVLPFB1176 PULSANTE A FILO MET.RASATO R BLU - LPFB1176

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFB1176 PULSANTE A FILO MET.RASATO R BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975295038

Artikelnummer

LOVLPFB1176

Herstellernummer

LPFB1176

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30 mm

Beschriftet:

nein

Höhe der Öffnung:

30 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPFB1176 - PULSANTE A FILO MET.RASATO R BLU