Startseite

LOVATO - LOVLPFB1158 PULS. A FILO MET.RAS.FR.SU-GIU BIANCO - LPFB1158

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPFB1158 PULS. A FILO MET.RAS.FR.SU-GIU  BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975295007

Artikelnummer

LOVLPFB1158

Herstellernummer

LPFB1158

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Operatore pulsante ad impulso con simbologia 30mm serie Platinum metallica a filo, rasato, /bianco