LOVATO - LOVLPFB106 PULSANTE A FILO MET.RASATO BLU - LPFB106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975294819
Artikelnummer
LOVLPFB106
Herstellernummer
LPFB106
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
30 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Aluminium
Höhe der Öffnung:
30 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


