Startseite

LOVATO - LOVLPCZSA RONZATORE INTERMIT/CONT 9-15V IP40 - LPCZSA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCZSA RONZATORE INTERMIT/CONT 9-15V IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 9...15 V

  • Betriebsspannung DC - 9...15 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 9...15 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215395

Artikelnummer

LOVLPCZSA

Herstellernummer

LPCZSA

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Betriebsspannung AC 50 Hz:

9...15 V

Betriebsspannung DC:

9...15 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

9...15 V

RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 9-15VAC/DC, IP40 - 90DB