Startseite

LOVATO - LOVLPCSL1214 SELETTORE LUMINOSO ROSSO 0<1 - LPCSL1214

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCSL1214 SELETTORE LUMINOSO ROSSO 0<1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975192542

Artikelnummer

LOVLPCSL1214

Herstellernummer

LPCSL1214

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCSL1214 - SELETTORE LUMINOSO ROSSO 0 1