Startseite

LOVATO - LOVLPCS390 SELETTORE A CHIAVE 1-0<2 - LPCS390

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCS390 SELETTORE A CHIAVE 1-0<2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975199206

Artikelnummer

LOVLPCS390

Herstellernummer

LPCS390

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCS390 - SELETTORE A CHIAVE 1-0 2