LOVATO - LOVLPCS340R520E SELETTORE 0<1 CON CIFRATURA 520E - LPCS340R520E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975198957
Artikelnummer
LOVLPCS340R520E
Herstellernummer
LPCS340R520E
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


