Startseite

LOVATO - LOVLPCS340R458A SELETTORE 0<1 CON CIFRATURA 458A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCS340R458A SELETTORE 0<1 CON CIFRATURA 458A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975198940

Artikelnummer

LOVLPCS340R458A

Herstellernummer

LPCS340R458A

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCS340R458A - SELETTORE 0 1 CON CIFRATURA 458A