Startseite

LOVATO - LOVLPCS320R622E SELETTORE A CHIAVE 0-1 EST.SX - LPCS320R622E

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCS320R622E SELETTORE A CHIAVE 0-1 EST.SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975322789

Artikelnummer

LOVLPCS320R622E

Herstellernummer

LPCS320R622E

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja