LOVATO - LOVLPCS233 SELETTORE LEVA LUNGA 3 POS 1-0-2 - LPCS233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975213889
Artikelnummer
LOVLPCS233
Herstellernummer
LPCS233
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


