Startseite

LOVATO - LOVLPCQL107 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. TRASP.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975198483

Artikelnummer

LOVLPCQL107

Herstellernummer

LPCQL107

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

10 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

OPERATORE PULSANTE LUMINOSO PASSO-PASSO Ø22MM SERIE PLATINUM, RASATO. BLOCCO E SBLOCCO A PRESSIONE, TRASPARENTE.