LOVATO - LOVLPCQ108 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO BIANCO - LPCQ108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975198377
Artikelnummer
LOVLPCQ108
Herstellernummer
LPCQ108
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


