Startseite

LOVATO - LOVLPCPA500 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 500K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 500000 Ohm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215326

Artikelnummer

LOVLPCPA500

Herstellernummer

LPCPA500

Hersteller

LOV

Widerstand:

500000 Ohm

Lochdurchmesser:

22 mm

POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 500KOHM.