Startseite

LOVATO - LOVLPCPA100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 100K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 100000 Ohm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215319

Artikelnummer

LOVLPCPA100

Herstellernummer

LPCPA100

Hersteller

LOV

Widerstand:

100000 Ohm

Lochdurchmesser:

22 mm

POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 100KOHM.