Startseite

LOVATO - LOVLPCPA050 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 50K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 50000 Ohm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975215302

Artikelnummer

LOVLPCPA050

Herstellernummer

LPCPA050

Hersteller

LOV

Widerstand:

50000 Ohm

Lochdurchmesser:

22 mm

POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 50KOHM.