LOVATO - LOVLPCPA005P100 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 5K - LPCPA005P100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 5000 Ohm
Leistungsaufnahme - 0.5 W
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Packung
100 ST
EAN
8013975234587
Artikelnummer
LOVLPCPA005P100
Herstellernummer
LPCPA005P100
Hersteller
LOV
Widerstand:
5000 Ohm
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X


