LOVATO - LOVLPCPA001 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 1K - LPCPA001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 1000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Lochdurchmesser - 22 mm
Anzahl der Umdrehungen - 1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975215265
Artikelnummer
LOVLPCPA001
Herstellernummer
LPCPA001
Hersteller
LOV
Widerstand:
1000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Umdrehungen:
1...1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K


