Startseite

LOVATO - LOVLPCBL7191 PULSANTI DOPPI RASATI N/N+IND.LUM. - LPCBL7191

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCBL7191 PULSANTI DOPPI RASATI N/N+IND.LUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975202371

Artikelnummer

LOVLPCBL7191

Herstellernummer

LPCBL7191

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCBL7191 - PULSANTI DOPPI RASATI N N IND.LUM.