Startseite

LOVATO - LOVLPCBL6646 PULSANTE FUNGO 40MM BLU LUMIN.SG.ROTAZ.

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCBL6646 PULSANTE FUNGO 40MM BLU LUMIN.SG.ROTAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975198179

Artikelnummer

LOVLPCBL6646

Herstellernummer

LPCBL6646

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

blau

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

gelb

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

OPERATORE PULSANTE A FUNGO LUMINOSO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A ROTAZIONE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. BLU