Startseite

LOVATO - LOVLPCBL6643 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE LUMIN.SG.ROTAZ - LPCBL6643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975198148

Artikelnummer

LOVLPCBL6643

Herstellernummer

LPCBL6643

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante a fungo luminoso Ø40mm ad aggancio con sgancio a rotazione. E' ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000 cicli

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie