LOVATO - LOVLPCBL6144 PULSANTE FUNGO 40MM ROSSO LUMINOSO - LPCBL6144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - nein
Geeignet für NOT-AUS - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975191163
Artikelnummer
LOVLPCBL6144
Herstellernummer
LPCBL6144
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
22 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
sonstige
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


