Startseite

LOVATO - LOVLPCB7365 PULSANTE TRIPLO F.DX-STOP-F.SX - LPCB7365

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975198124

Artikelnummer

LOVLPCB7365

Herstellernummer

LPCB7365

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

OPERATORE PULSANTE TRIPLO AD IMPULSO Ø22MM SERIE PLATINUM, 2 PULSANTI ESTERNI RASATI E 1 PULSANTE CENTRALE SPORGENTE. AD IMPULSO, → - STOP - ←.