LOVATO - LOVLPCB7355K21 KIT PL.PULS.TRIPLO V/R FREC+STOP 2NO+1NC - LPCB7355K21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - Kombination
Farbe des Knopfes - rot/grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975319864
Artikelnummer
LOVLPCB7355K21
Herstellernummer
LPCB7355K21
Hersteller
LOV
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
Kombination
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


