Startseite

LOVATO - LOVLPCB7233 PULSANTI DOPPI RAS/SPORG. V/R START-STOP - LPCB7233

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCB7233 PULSANTI DOPPI RAS/SPORG. V/R START-STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975198094

Artikelnummer

LOVLPCB7233

Herstellernummer

LPCB7233

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

sonstige

Bauform des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPCB7233 - PULSANTI DOPPI RAS SPORG. V R START-STOP