LOVATO - LOVLPCB7191K20 KIT PLAST.PULS.DOPPI NERI FRECCE 2NO - LPCB7191K20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - Kombination
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
EAN
8013975319840
Artikelnummer
LOVLPCB7191K20
Herstellernummer
LPCB7191K20
Hersteller
LOV
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
Kombination
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


