Startseite

LOVATO - LOVLPCB6844R421E PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.CHIAVE ISO13850 - LPCB6844R421E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975197936

Artikelnummer

LOVLPCB6844R421E

Herstellernummer

LPCB6844R421E

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

gelb

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD AGGANCIO, SGANCIO A CHIAVE, Ø40MM. PER ARRESTO SEMPLICE. ROSSO. CON CIFRATURA SPECIALE