LOVATO - LOVLPCB6842R421E PULSANTE FUNGO 40MM NERO SG.CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - nein
Höhe der Öffnung - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975197875
Artikelnummer
LOVLPCB6842R421E
Herstellernummer
LPCB6842R421E
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
nein
Höhe der Öffnung:
22 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung