LOVATO - LOVLPCB6744 PULS.FUNGO 40MM ROSSO PUSH/PULL ISO13850 - LPCB6744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend - ja
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975197837
Artikelnummer
LOVLPCB6744
Herstellernummer
LPCB6744
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
22 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


