LOVATO - LOVLPCB6644 PULS.FUNGO 40MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850 - LPCB6644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975197813
Artikelnummer
LOVLPCB6644
Herstellernummer
LPCB6644
Hersteller
LOV
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


