Startseite

LOVATO - LOVLPCB6344K01 KIT PLAST.FUNGO SEMPL. ROSSO SG.ROT. 1NC - LPCB6344K01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCB6344K01 KIT PLAST.FUNGO SEMPL. ROSSO SG.ROT. 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975319659

Artikelnummer

LOVLPCB6344K01

Herstellernummer

LPCB6344K01

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Höhe der Öffnung:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

KIT pulsante plastico a fungo, ad aggancio, sgancio a rotazione, 40mm. Per arresto semplice. Rosso con base di fissaggio e 1 elemento di contatto, NC. Attacchi a vite