Startseite

LOVATO - LOVLPCB6163 PULSANTE FUNGO 60MM VERDE IMPULSO - LPCB6163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975191118

Artikelnummer

LOVLPCB6163

Herstellernummer

LPCB6163

Hersteller

LOV

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

sonstige

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM, AD IMPULSO, Ø60MM. VERDE.