Startseite

LOVATO - LOVLPCB104K01 KIT PLAST.PULS. RASATO ROSSO 1NC - LPCB104K01

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPCB104K01 KIT PLAST.PULS. RASATO ROSSO 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975319512

Artikelnummer

LOVLPCB104K01

Herstellernummer

LPCB104K01

Hersteller

LOV

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

22 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

KIT pulsante plastico ad impulso, rasato, rosso con base di fissaggio e 1 elemento di contatto, NC. Attacchi a vite