Startseite

LOVATO - LOVLP4P1B5600 PULS GI+FUNGO SG ROT+2NC - LP4P1B5600

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLP4P1B5600 PULS GI+FUNGO SG ROT+2NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975326152

Artikelnummer

LOVLP4P1B5600

Herstellernummer

LP4P1B5600

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Leistungsaufnahme:

0.25 W

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X