Startseite

LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20 - KXP03

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXP03 PASSACAVO IN GOMMA PER FILETTO M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8013975150870

Artikelnummer

LOVKXP03

Herstellernummer

KXP03

Hersteller

LOV

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

sonstige

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

PASSACAVO