Startseite

LOVATO - LOVKXCNS11 CUSTODIA MET. +1NO+1NC A SCATTO IN.LAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975129111

Artikelnummer

LOVKXCNS11

Herstellernummer

KXCNS11

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Custodia in lega di alluminio e zinco. Durata meccanica > 10 milioni di cicli, Corrente convenzionale termica Ith: 10 A, designazione secondo IEC/EN60947-5-1: A300 Q300. Tensione di isolamento Ui: 440 VAC. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 4 kV. Isolamento classe II. Resistenza di contatto <10 mΩ. Protezione da corto circuito, fusibile: 10 A gG. Ingresso cavi tipo M20 standard. Fissaggio testa azionatore: a baionetta. Connessione cablaggio: a vite con serrafilo autosollevante. Temperatura di impiego: -25...+70 °C. Grado di protezione terminali: IP20, Grado di protezione custodia: IP65(con testa azionatore montata). 2 ingressi laterali per cavi. Dimensioni compatibili EN50047.