LOVATO - LOVKXCML11 CUSTODIA MET. +1NO+1NC LENTO - KXCML11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
5 ST
EAN
8013975113103
Artikelnummer
LOVKXCML11
Herstellernummer
KXCML11
Hersteller
LOV
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


