Startseite

LOVATO - LOVKXCBS11 CUSTODIPLAST.+1NO+1NC SCATTO - KXCBS11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975113035

Artikelnummer

LOVKXCBS11

Herstellernummer

KXCBS11

Hersteller

LOV

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Custodia in tecnopolimero autoestinguente a doppio isolamento. Durata meccanica > 10 milioni di cicli, Corrente convenzionale termica Ith: 10 A, designazione secondo IEC/EN60947-5-1: A600 Q600. Tensione di isolamento Ui: 690 VAC. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 6 kV. Isolamento classe II. Resistenza di contatto <10 mΩ. Protezione da corto circuito, fusibile: 10 A gG. Ingresso cavi tipo M20 standard. Fissaggio testa azionatore: a baionetta. Connessione cablaggio: a vite con serrafilo autosollevante. Temperatura di impiego: -25...+70 °C. Grado di protezione terminali: IP20, Grado di protezione custodia: IP65(con testa azionatore montata).