LOVATO - LOVKXCBL11 CUSTODIPLAST.+1NO+1NC LENTO - KXCBL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
5 ST
EAN
8013975113097
Artikelnummer
LOVKXCBL11
Herstellernummer
KXCBL11
Hersteller
LOV
Breite des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP20



