Startseite

LOVATO - LOVKXCBL02 CUSTODIPLAST.+2NC LENTO - KXCBL02

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXCBL02 CUSTODIPLAST.+2NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 10 A

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975113110

Artikelnummer

LOVKXCBL02

Herstellernummer

KXCBL02

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP20

Custodia in tecnopolimero autoestinguente a doppio isolamento. Durata meccanica > 10 milioni di cicli, Corrente convenzionale termica Ith: 10 A, designazione secondo IEC/EN60947-5-1: A600 Q600. Tensione di isolamento Ui: 690 VAC. Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 6 kV. Isolamento classe II. Resistenza di contatto <10 mΩ. Protezione da corto circuito, fusibile: 10 A gG. Ingresso cavi tipo M20 standard. Fissaggio testa azionatore: a baionetta. Connessione cablaggio: a vite con serrafilo autosollevante. Temperatura di impiego: -25...+70 °C. Grado di protezione terminali: IP20, Grado di protezione custodia: IP65(con testa azionatore montata).