Startseite

LOVATO - LOVKXBL12 BLOCCHETTO CONTATTI 1NO+2NC LENTO - KXBL12

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKXBL12 BLOCCHETTO CONTATTI 1NO+2NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Montageart - sonstige

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Geeignet für Handbedienung - nein

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975113462

Artikelnummer

LOVKXBL12

Herstellernummer

KXBL12

Hersteller

LOV

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Montageart:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

2

Relè ausiliario tipo/modello Lovato Electric KXBL12 - BLOCCHETTO CONTATTI 1NO 2NC LENTO