Startseite

LOVATO - LOVKSC9V MICRO SWITCH LEVA+ROT.UNIDIR. TERM. VITE - KSC9V

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKSC9V MICRO SWITCH LEVA+ROT.UNIDIR. TERM. VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 49.2 mm

  • Höhe des Sensors - 57 mm

  • Länge des Sensors - 17.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975148327

Artikelnummer

LOVKSC9V

Herstellernummer

KSC9V

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

49.2 mm

Höhe des Sensors:

57 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel quer

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP00

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, A LEVA CON ROTELLA. LEVA CON ROTELLA UNIDIREZIONALE, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE