Startseite

LOVATO - LOVKSA2F MICRO SWITCH AD ASTA TERMINALI FASTON - KSA2F

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKSA2F MICRO SWITCH AD ASTA TERMINALI FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 49.2 mm

  • Höhe des Sensors - 41.7 mm

  • Länge des Sensors - 17.5 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975148341

Artikelnummer

LOVKSA2F

Herstellernummer

KSA2F

Hersteller

LOV

Breite des Sensors:

49.2 mm

Höhe des Sensors:

41.7 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP00

Finecorsa tipo/modello Lovato Electric KSA2F - MICRO SWITCH AD ASTA TERMINALI FASTON