Startseite

LOVATO - LOVKR211S22 PEDALIERA LEVA SICUR. 2NA+2NC SC.2 STADI - KR211S22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126127

Artikelnummer

LOVKR211S22

Herstellernummer

KR211S22

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

140 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

250 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, A DUE STADI CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 2NA+2NC A SCATTO A 2 STADI.