Startseite

LOVATO - LOVKR210L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO - KR210L11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKR210L11 PEDALIERA LEVA SICUR. 1NA+1NC LENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975126103

Artikelnummer

LOVKR210L11

Herstellernummer

KR210L11

Hersteller

LOV

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

nur Ein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Breite:

140 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

250 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON LEVA DI SICUREZZA, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE CHIUSA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO