Startseite

LOVATO - LOVKR200S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO

KopierenKopieren
LOVATO - LOVKR200S11S PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975136683

Artikelnummer

LOVKR200S11S

Herstellernummer

KR200S11S

Hersteller

LOV

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Breite:

140 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

250 mm

PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC SCATTO